Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-425-9, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à la coupure : C
HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-425-9
Rubix :0493-6120002
Fabricant :11425090
EAN :0076490053505



Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11425 T9 END PU AQUEUSE NITRILE UE12
Les gants Ansell HyFlex® 11-425 sont spécialement conçus pour offrir une protection robuste et fiable aux travailleurs confrontés à des risques mécaniques. Dotés d'une grande résistance à l'abrasion tout en offrant une excellente adhérence et un confort optimal, les gants HyFlex® 11-425 sont le choix idéal pour les professionnels recherchant durabilité, protection et commodité dans leurs tâches quotidiennes.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-425 sont conçus avec un revêtement en polyuréthane (PU) et nitrile à base d'eau, offrant confort et adhérence. Le fil INTERCEPT™ Cut Resistance Technology assure une protection élevée contre les coupures, tandis que le tricotage sans couture garantit un meilleur confort pour les mains. Ces gants disposent également d’un code couleur pour une identification rapide du niveau de protection, le point rouge garantissant le plus fort niveau de protection contre les coupures .
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Polyamide, Fibre de verre, PEHP
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 225-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40°C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu à partir de matières premières provenant de sources responsables.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388:2016, avec un niveau de performance 4X43C: il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la déchirure (4/4), la perforation (3/4) et une protection contre les coupures EN ISO C. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire. La certification Dermatest atteste également que ces gants sont respectueux de la peau, offrant une sécurité et une protection sans compromettre le bien-être des travailleurs.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-425 sont conçus avec un revêtement en polyuréthane (PU) et nitrile à base d'eau, offrant confort et adhérence. Le fil INTERCEPT™ Cut Resistance Technology assure une protection élevée contre les coupures, tandis que le tricotage sans couture garantit un meilleur confort pour les mains. Ces gants disposent également d’un code couleur pour une identification rapide du niveau de protection, le point rouge garantissant le plus fort niveau de protection contre les coupures .
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Polyamide, Fibre de verre, PEHP
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 225-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40°C
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable et conçu à partir de matières premières provenant de sources responsables.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388:2016, avec un niveau de performance 4X43C: il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la déchirure (4/4), la perforation (3/4) et une protection contre les coupures EN ISO C. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire. La certification Dermatest atteste également que ces gants sont respectueux de la peau, offrant une sécurité et une protection sans compromettre le bien-être des travailleurs.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Système de code couleur facilitant l'identification de la protection adéquate ;
- Protection élevée contre l'abrasion grâce au revêtement en PU et nitrile à base d'eau, garantissant une meilleure durabilité ;
- Technologie INTERCEPT™ offrant une résistance accrue aux coupures ;
- Tricotage sans couture pour une meilleure ergonomie et un confort supérieur
- Protection élevée contre l'abrasion grâce au revêtement en PU et nitrile à base d'eau, garantissant une meilleure durabilité ;
- Technologie INTERCEPT™ offrant une résistance accrue aux coupures ;
- Tricotage sans couture pour une meilleure ergonomie et un confort supérieur
Applications
Les gants HyFlex® 11-425 sont parfaitement adaptés pour des tâches exigeantes dans divers secteurs industriels, tels que l'industrie automobile, chimique et la transformation des aliments. Ils sont idéaux pour la manipulation de tôles et de panneaux tôlés, ainsi que pour la manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux. Ils peuvent également être utilisés lors de l'application de produits d'étanchéité, de retouches, ou dans le cadre d'opérations d'entretien et de maintenance de lignes de production. Ces gants offrent également une excellente protection pour des activités telles que le chargement et le déchargement de véhicules, l’expédition, la maintenance de fours, ou encore l’ouverture de pompes et de vannes dans le traitement des hydrocarbures.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | textile |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | support sans coutures à base de fils exploitant la technologie intercept |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 € HT
/ 12 paires
262,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h