Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-202-19", Taille : Taille unique | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : C
HyFlex® 11-202
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-202-19"
Rubix :0493-6178895
Fabricant :11202000
EAN :0076490454524

Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
Documents
Détails articles : MANCHETTE MANCHETTE.11-202
Cette manche de protection d’Ansell est conçue pour offrir une sécurité optimale tout en assurant un confort exceptionnel aux professionnels exposés à des risques de coupures et de chaleur. Elle combine haute visibilité, liberté de mouvement et résistance mécanique.
Caractéristiques :
La manche HyFlex® 11-202 est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs industriels soumis à des risques de coupures au bras. Sa conception anatomique, ergonomique et respirante permet une excellente liberté de mouvement tout en limitant les irritations liées à la transpiration. Elle est dotée d’un poignet tricoté sans fente pour le pouce et d’un système de fermeture VELCRO® assurant un ajustement stable et personnalisé. Sa couleur fluorescente renforce la visibilité et contribue à une meilleure prévention des accidents sur le lieu de travail.
Spécifications :
- Référence produit : HyFlex® 11-202.
- Niveau de résistance à la coupure : C.
- Longueur : 475 mm (19").
- Largeur : taille unique.
- Jauge : 13.
- Modèle de manchette : poignet tricoté sans fente pour le pouce.
- Construction : coupé et cousu.
- Matériaux : nylon, polyester, fibre de verre.
- Sans latex : oui.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
- Antistatique : oui.
Normes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388+A1 : résistance mécanique (coupure niveau C : 1X42C).
- EN 407 : protection contre la chaleur de contact (niveau 1 : X1XXXX).
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI : marquage CE.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux secteurs industriels, médicaux et de laboratoire. Forte de plus de 125 ans d’expérience, la marque s’engage à fournir des solutions innovantes et fiables pour protéger les personnes dans des environnements critiques. Ansell se distingue par son engagement envers la qualité, la conformité aux normes les plus strictes, et l’amélioration continue de ses produits.
Caractéristiques :
La manche HyFlex® 11-202 est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs industriels soumis à des risques de coupures au bras. Sa conception anatomique, ergonomique et respirante permet une excellente liberté de mouvement tout en limitant les irritations liées à la transpiration. Elle est dotée d’un poignet tricoté sans fente pour le pouce et d’un système de fermeture VELCRO® assurant un ajustement stable et personnalisé. Sa couleur fluorescente renforce la visibilité et contribue à une meilleure prévention des accidents sur le lieu de travail.
Spécifications :
- Référence produit : HyFlex® 11-202.
- Niveau de résistance à la coupure : C.
- Longueur : 475 mm (19").
- Largeur : taille unique.
- Jauge : 13.
- Modèle de manchette : poignet tricoté sans fente pour le pouce.
- Construction : coupé et cousu.
- Matériaux : nylon, polyester, fibre de verre.
- Sans latex : oui.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
- Antistatique : oui.
Normes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388+A1 : résistance mécanique (coupure niveau C : 1X42C).
- EN 407 : protection contre la chaleur de contact (niveau 1 : X1XXXX).
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI : marquage CE.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux secteurs industriels, médicaux et de laboratoire. Forte de plus de 125 ans d’expérience, la marque s’engage à fournir des solutions innovantes et fiables pour protéger les personnes dans des environnements critiques. Ansell se distingue par son engagement envers la qualité, la conformité aux normes les plus strictes, et l’amélioration continue de ses produits.
Points forts
- Confort exceptionnel grâce à l’espace généreux pour les bras.
- Moins de transpiration et de démangeaisons lors d’une utilisation prolongée.
- Liberté de mouvement accrue avec une conception anatomique.
- Fermeture VELCRO® stable et ajustable.
- Meilleure visibilité grâce à la couleur fluorescente.
- Réduction des risques de lacérations (niveau C).
- Compatible avec les environnements antistatiques.
- Lavable à 40 °C pour une hygiène facilitée.
- Moins de transpiration et de démangeaisons lors d’une utilisation prolongée.
- Liberté de mouvement accrue avec une conception anatomique.
- Fermeture VELCRO® stable et ajustable.
- Meilleure visibilité grâce à la couleur fluorescente.
- Réduction des risques de lacérations (niveau C).
- Compatible avec les environnements antistatiques.
- Lavable à 40 °C pour une hygiène facilitée.
Applications
La manche HyFlex® 11-202 est recommandée pour de nombreuses opérations industrielles où la protection des bras est cruciale. Elle est particulièrement adaptée à la manipulation de composants structurels et de carrosserie, au contrôle de pièces, à la réparation et au remplacement de panneaux ou de verre. Elle convient également aux opérations d’emboutissage, à la transformation des métaux, et au traitement du verre. Ces manchettes sont idéales pour les secteurs de l’automobile, de la métallurgie, du matériel industriel et de l’après-vente automobile, offrant une protection fiable et un confort optimal dans les conditions les plus exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon, polyester, fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 717,92 € HT
/ 72 unités
2 061,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours