Gant manipulation fine Ansell 11-100 11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
HyFlex® 11-100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-100 11
Rubix :0493-6119992
Fabricant :11100110
EAN :10076490046320

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11100 T11 ENDU MOUSSE NITRILE GRIS UE12
En associant une protection antimicrobienne Ionic+™ à une fonction antistatique utile dans les environnements sensibles, ces gants de conception légère Ansell HyFlex® 11-100 soutiennent les manipulations courantes. Leur structure tricotée assure une bonne dextérité, tandis que l’enduction en mousse nitrile améliore la tenue en main des pièces manipulées.
Caractéristiques :
Les gants Ansell HyFlex® 11-100 utilisent une combinaison de fibres conductrices, de nylon et d’un support antimicrobien actif Ionic+® pour favoriser la protection des mains dans les environnements de travail variés. Leur enduction en mousse nitrile contribue à la résistance à l’abrasion et assure une préhension stable sur les surfaces manipulées. La compatibilité avec les écrans tactiles maintient la continuité des opérations et évite de perdre du temps à retirer les gants. La technologie ZONZ™ Comfort Fit répartit la tension autour des zones sollicitées afin d’améliorer l’ergonomie. La construction tricotée et le poignet tricot, tous les deux en jauge 15, renforcent la tenue du gant au cours des déplacements et des mouvements répétés. Ils contribuent également à la maîtrise des décharges électrostatiques (ESD) dans les zones sensibles, en limitant l’accumulation de charges lors des manipulations et en réduisant les risques de décharge sur des composants ou équipements sensibles.
Spécifications :
- Gamme : HyFlex®.
- Longueur : 204 mm à 274 mm.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Couleur de l’enduction : gris.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Construction : tricotée.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Finition : paume enduite.
- Jauge : 15.
- Sans latex : oui.
- Matériau du support : fibre conductrice, nylon, support antimicrobien actif Ionic+®.
- Sans silicone : oui.
- Température de lavage : 40 °C.
- Propriété antistatique : oui.
Normes :
- Marquage CE : atteste de la conformité réglementaire européenne au règlement 2016/425 concernant les EPI.
- Catégorie II : indique que le gant est destiné à des risques intermédiaires avec exigences d’évaluation spécifiques.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie et à l’innocuité des gants.
- EN 388:2016 +A1:2018 : décrit la résistance mécanique selon différents paramètres d’essai (2131A) : abrasion, coupure, déchirure, perforation et tranchage.
- Conformité REACH : garantit l’absence de substances interdites selon la réglementation européenne sur les produits chimiques.
- Conforme au règlement européen 528/2012 sur les biocides pour les articles traités : indique que l’agent antimicrobien respecte les obligations légales en vigueur.
- Ecovadis label : reconnaît l’évaluation des pratiques environnementales et sociales du fabricant.
Caractéristiques :
Les gants Ansell HyFlex® 11-100 utilisent une combinaison de fibres conductrices, de nylon et d’un support antimicrobien actif Ionic+® pour favoriser la protection des mains dans les environnements de travail variés. Leur enduction en mousse nitrile contribue à la résistance à l’abrasion et assure une préhension stable sur les surfaces manipulées. La compatibilité avec les écrans tactiles maintient la continuité des opérations et évite de perdre du temps à retirer les gants. La technologie ZONZ™ Comfort Fit répartit la tension autour des zones sollicitées afin d’améliorer l’ergonomie. La construction tricotée et le poignet tricot, tous les deux en jauge 15, renforcent la tenue du gant au cours des déplacements et des mouvements répétés. Ils contribuent également à la maîtrise des décharges électrostatiques (ESD) dans les zones sensibles, en limitant l’accumulation de charges lors des manipulations et en réduisant les risques de décharge sur des composants ou équipements sensibles.
Spécifications :
- Gamme : HyFlex®.
- Longueur : 204 mm à 274 mm.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Couleur de l’enduction : gris.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Construction : tricotée.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Finition : paume enduite.
- Jauge : 15.
- Sans latex : oui.
- Matériau du support : fibre conductrice, nylon, support antimicrobien actif Ionic+®.
- Sans silicone : oui.
- Température de lavage : 40 °C.
- Propriété antistatique : oui.
Normes :
- Marquage CE : atteste de la conformité réglementaire européenne au règlement 2016/425 concernant les EPI.
- Catégorie II : indique que le gant est destiné à des risques intermédiaires avec exigences d’évaluation spécifiques.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie et à l’innocuité des gants.
- EN 388:2016 +A1:2018 : décrit la résistance mécanique selon différents paramètres d’essai (2131A) : abrasion, coupure, déchirure, perforation et tranchage.
- Conformité REACH : garantit l’absence de substances interdites selon la réglementation européenne sur les produits chimiques.
- Conforme au règlement européen 528/2012 sur les biocides pour les articles traités : indique que l’agent antimicrobien respecte les obligations légales en vigueur.
- Ecovadis label : reconnaît l’évaluation des pratiques environnementales et sociales du fabricant.
Points forts
- Contribue à réduire l’impact microbien grâce à la technologie Ionic+™.
- Facilite la continuité des tâches grâce à la compatibilité avec les écrans tactiles.
- Limite la fatigue des mains grâce à la conception ZONZ™ Comfort Fit.
- Prolonge la durée d’utilisation avec l’enduction en mousse nitrile résistante à l’abrasion.
- Réduit les risques de gêne liés aux odeurs et aux taches grâce au revêtement antimicrobien.
- Facilite la continuité des tâches grâce à la compatibilité avec les écrans tactiles.
- Limite la fatigue des mains grâce à la conception ZONZ™ Comfort Fit.
- Prolonge la durée d’utilisation avec l’enduction en mousse nitrile résistante à l’abrasion.
- Réduit les risques de gêne liés aux odeurs et aux taches grâce au revêtement antimicrobien.
Applications
Les gants Ansell HyFlex® 11-100 trouvent leur place dans de nombreux environnements professionnels nécessitant manipulation, inspection ou manutention légère. Ils conviennent notamment aux opérations de chaîne d’assemblage, au conditionnement ou à la livraison d’équipements finis. Leur compatibilité tactile permet l’usage simultané d’outils numériques, tandis que leur conception antistatique autorise leur usage dans les zones EPA ou en présence d'électronique sensible. Ils répondent aussi aux besoins de secteurs tels que la production, la logistique, le transport, le recyclage, l’hospitalité, l’entretien ménager, la vente, l’industrie automobile, les services publics ou l’entreposage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | oui |
| Contact alimentaire | non |
| Matière | nylon / fibre conductrice |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,08 € HT
/ 144 paires
1 308,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours