Lubrificateur Festo MS6-LOE-1/2-R-Z

Huileur MS6

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LOE-1/2-R-Z
Rubix :0326-2573274
Fabricant :529776
EAN :4052568085421
LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/2-R-Z

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit7200 l/min

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/2-R-Z


Lubrificateur MS6-LOE-1/2-R-Z cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=75 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit7200 l/min
81,40 HT
/ unité
97,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours