Références
GISS Cutline :885609
Rubix :G600-0670828
EAN :3660338388866

Détails articles : FILIERE HSS M8.0X1.25 (1.5/16) ISO ET DIN
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 |
|---|---|
| Filetage | 8 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 33,33 mm |
| Nbre de filets au pouce | 1,25 |
| Type | filière hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,57 € HT
/ unité
43,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h