Références
Virax :136311
Rubix :0152-5025028
EAN :3521741363119

Détails articles : FILIERE COFFRET PLAST 62C 136311
Bras en tube acier. Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité.
Poignée ergonomique. Mise en place et extraction aisée des têtes. Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Phenix III.
Capacité :
Acier :
BSPT Droite : Ø1/8" à 1,1/4".
BSPT Gauche : Ø1/8" à 1,1/4".
NPT : Ø1/8" à 1,1/4".
Inox : BSPT droite : Ø3/8" à 1,1/4".
Poignée ergonomique. Mise en place et extraction aisée des têtes. Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Phenix III.
Capacité :
Acier :
BSPT Droite : Ø1/8" à 1,1/4".
BSPT Gauche : Ø1/8" à 1,1/4".
NPT : Ø1/8" à 1,1/4".
Inox : BSPT droite : Ø3/8" à 1,1/4".
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Filetage | 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 |
| Type | cage à cliquet + bras (coffret plastique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,65 € HT
/ unité
657,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
