Filière ronde standard SAM FRE-27
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-27
Rubix :0149-5014919
EAN :3272670249660

Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE-27
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m27 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 65 mm |
| Filetage | 3 mm |
| Type de matrice | filière ronde métrique fre (filières rondes métriques) |
| Filetage | iso à droite '' |
| Nbre de filets au pouce | 8,47 |
| Épaisseur de la cage | 25 mm |
| Type | filière ronde métrique extensible |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,72 € HT
/ unité
146,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
