Filière ronde standard SAM FRE-12
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-12
Rubix :0149-5014912
EAN :3272670270756

Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE-12
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38 mm |
| Filetage | 1,75 mm |
| Type de matrice | filière ronde métrique |
| Filetage | pas iso à droite '' |
| Épaisseur de la cage | 14 mm |
| Type | filière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,41 € HT
/ unité
58,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
