Références
GISS Cutline :885604
Rubix :G600-0670833
EAN :3660338388811

Détails articles : FILIERE HSS M6.0X1.0 (1) ISO ET DIN
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Filetage | 6 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 25,4 mm |
| Nbre de filets au pouce | 1 |
| Type | filière hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,31 € HT
/ unité
29,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours