Filière ronde standard SAM FRE-7
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-7
Rubix :0149-5014925
EAN :3272670294486

Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE- 7
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m7 x 1 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de matrice | filière ronde métrique (din en 22568) |
| Filetage | m7 '' |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière ronde extensible fre-7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 € HT
/ unité
50,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
