Filière ronde standard GISS Cutline 832174

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :5103057
GISS Cutline :832174
Rubix :C600-0283071
EAN :3660338050633
FILIERE HSS RONDE M14X2,0 REGLABLE - D 38,1MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS RONDE M14X2,0 REGLABLE - D 38,1MM



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M14 x 2,0 - Réglable - D 38,1mm

Applications

Utilisation avec virage à gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss
Épaisseur de la cage13 mm
Tolérance6g
Typefiliere hss ronde m14x2,0 reglable - d 38,1mm
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h