Filière ronde standard GISS Cutline 885620

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885620
Rubix :G600-0670817
EAN :3660338388972
FILIERE HSS RONDE M22X2,5 REGLABLE - D 50.8MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS RONDE M22X2,5 REGLABLE - D 50.8MM



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M22 x 2,5 - Réglable - D 38,1mm

Applications

Utilisation avec virage à gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2,5 mm
Matière du corpshss
Diamètre50,8 mm
Épaisseur de la cage15 mm
Tolérance6g
Typefiliere hss ronde m22x2,5 reglable - d 50.8mm
90,17 € HT
/ unité
108,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h