Références
Phantom :27.150.1400
Rubix :0707-0002211
EAN :8716563334873



Détails articles : FILIERE RONDE M 14X2 27150 HSS-CO PHANTOM
DIN EN 22568, filières de filetage en acier ASP, version ponceuse, à partir de M3 nez de canon, pour utilisation manuelle et mécanique, convient pour les aciers jusqu'à 1200 N/mm², acier de qualité supérieure, aciers résistant à la rouille et à l'acide
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m14 |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Type de matrice | fil die |
| Diamètre | 38 mm |
| Épaisseur de la cage | 14 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | fil die |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,66 € HT
/ unité
144,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours