Références
GISS Cutline :885617
Rubix :G600-0670820
EAN :3660338388941

Détails articles : FILIERE HSS M16.0X2.0 (2) ISO ET DIN
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m17 |
|---|---|
| Filetage | 17 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 50,8 mm |
| Type | séparer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,30 € HT
/ 5 unités
546,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours