Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Filetage
Filières et accessoires
Filières rondes
Filière ronde standard métrique
FILIERE RONDE M8X1,25 27120 HSS PHANTOM
Filière ronde standard métrique Phantom 27.120.0800
Filière ronde HSS ISO 60° 27120
Références
phantom :
27.120.0800
rubix :
0707-0002223
ean :
8716563332695
Résumé technique
Filetage
M8
Épaisseur de la cage
9
mm
Pas
1,25
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FILIERE RONDE M8X1,25 27120 HSS PHANTOM
DIN EN 22568, usage main et machine, coupe GUN à partir de M3.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.02
Filetage
M8
Épaisseur de la cage
9
mm
Pas
1,25
mm
Matière du corps
HSS
Diamètre
25
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
56,02
€
HT
/
unité
67,22
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit