Références
Réf. remplacée :5103060
GISS Cutline :832177
Rubix :C600-0283074
EAN :3660338050664


Résumé technique
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 2,5 mm |
Détails articles : FILIERE HSS RONDE M20X2,5 REGLABLE - D 38.10MM
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M20 x 2,5 - Réglable - D 38,1mm
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Épaisseur de la cage | 15 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | filiere hss ronde m20x2,5 reglable - d 38.10mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,72 € HT
/ unité
39,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h