Pièce détachée masque de soudage 3M 630201
Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :630201
Rubix :2771-6234819
Fabricant :7100329948
EAN :04064035167134
Détails articles : SUPPORT 3MSPEEDGLASS G5-03 PRO POUR COUV SUPPL 7100329948
Idéales pour les soudeurs qui effectuent des opérations de soudage ou de meulage intensives, les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ peuvent offrir une protection étendue pour des zones telles que le sommet de la tête, le cou, la gorge et les épaules. Une gamme d'options est disponible, y compris des capes pour couvrir les épaules, des couvre-chefs pour protéger le sommet de la tête et des couvre-nuque pour se prémunir contre les étincelles et les risques de soudure à la gorge. Les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ sont disponibles avec du cuir ou des tissus retardateurs de flamme durables pour une protection supplémentaire lors de travaux dangereux. Les housses et les capes aident à fournir une couverture plus complète, s'intégrant aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™.
Les housses, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™ peuvent aider à fournir une protection étendue pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.
Points forts
Les housses, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™ peuvent aider à protéger pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.;Protection étendue pour le sommet de la tête, la gorge/le cou et/ou les oreilles lors d'applications de soudage ou de meulage intensives;Aide à protéger les zones étendues de la tête et du cou contre les rayons UV, les étincelles et les éclaboussures;Les accessoires se fixent facilement aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™;Pour les applications d'assemblage, d'entretien des installations, de meulage, d'exploitation de machines, de ponçage et de soudage;Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement
Informations techniques
Attributs
| Type | couverture complète |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € HT
/ sachet
22,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours