Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVY-3
HMVY Équerre de fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVY-3
Rubix :0326-2573096
Fabricant :539970
EAN :4052568177980
Détails articles : KIT DE CONNEXIO HMVY-3
Kit de connexion HMVY-3 Pour la fixation de SLT-20/25 course supérieure 100 ou HMPL-20 sur colonne profilée. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=620 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de raccordement pour systèmes multiaxes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,31 € HT
/ unité
333,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours