Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DASP-G3-33-C-D

Barrette

Voir les informations techniques
Références
Festo :DASP-G3-33-C-D
Rubix :0326-2565451
Fabricant :1325616
EAN :4052568105396
BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-33-C C-D
Résumé technique
Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins

Détails articles : BARRETTE DE CAPTEUR DASP-G3-33-C C-D


Barrette de capteurs DASP-G3-33-C-D compatible avec la pince à soufflet DHEB. Taille=33, Position de montage=indifférent, Conception=Barrette de capteurs, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typebarrette de capteurs pour interrupteurs et capteurs de vérins
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,71 HT
/ unité
64,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours