Équipement de pluie haute visibilité Coverguard 7HWROXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Hi-way rainsuit
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :7HWROXL
Rubix :4886-6088032
EAN :3435241700278






Détails articles : ENSEMBLE DE PLUIE HI WAY TXL ORANGE/MARINE
Matière extérieure fluorescente 150 D polyester oxford fluorescent respirant. Couleur sombre 150 D polyester oxford respirant. Imperméabilité 2000 mm, respirabilité 2000 mvp, pochette de rangement 30x26cm 2000 mm 2000 mvp
Points forts
Vêtement haute visibilité réversible, imperméable 2000 mm, respirant 2000 mvp. Coutures étanchées, bandes retro réfléchissante, serrage poignets et bas. Veste avec capuche intégrée, 2 Passe mains pantalon, pochette de rangement
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,19 € HT
/ unité
95,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
