Équipement de pluie haute visibilité GISS 854134, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Ensemble de pluie HV G RAIN'R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :854134
Rubix :C600-6093044
EAN :3660338099816




Documents
Détails articles : ENSEMBLE DE PLUIE G-RAIN'R TXXXL JAUNE/MARINE CLASSE 3
L’ensemble de pluie haute visibilité G RAIN'R de la marque GISS est conçu pour offrir une protection optimale contre les intempéries tout en garantissant une visibilité maximale. Il s’adresse aux professionnels qui évoluent en extérieur, dans des conditions météorologiques difficiles, et qui nécessitent une tenue à la fois imperméable, respirante et conforme aux normes de sécurité.
Caractéristiques :
Cet ensemble de pluie se distingue par sa conception en polyester Oxford enduit de polyuréthane, un matériau à la fois résistant, imperméable et respirant. Il est équipé d’un blouson à capuche intégrée dans le col, ajustable par cordon, ainsi que d’une fermeture zippée protégée par une patte avec boutons-pression pour éviter l’infiltration de l’eau. Des bandes rétro-réfléchissantes sont positionnées stratégiquement autour du torse, des bras et des jambes pour une visibilité accrue. Le pantalon assorti comprend une ceinture élastiquée et des ouvertures latérales pour un enfilage rapide. Sa coupe ample permet le port sur d’autres vêtements de travail.
Spécifications :
• Matière extérieure : 100 % polyester Oxford enduction PU
• Capuche intégrée au col, ajustable par cordon
• Fermeture centrale zippée avec rabat et boutons-pression
• Bandes rétro-réfléchissantes horizontales et verticales
• Manches raglan avec poignets élastiqués
• Pantalon avec taille élastiquée
• Ouvertures latérales pour un habillage aisé
• Coutures soudées pour une étanchéité renforcée
Normes :
• EN ISO 20471 + A1 : norme relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité. L’ensemble est certifié classe 3, assurant une visibilité optimale même à grande distance ou en faible luminosité.
• EN 343 + A1 : norme garantissant la protection contre la pluie. Elle évalue la résistance à la pénétration de l’eau et la respirabilité du vêtement.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Cet ensemble de pluie se distingue par sa conception en polyester Oxford enduit de polyuréthane, un matériau à la fois résistant, imperméable et respirant. Il est équipé d’un blouson à capuche intégrée dans le col, ajustable par cordon, ainsi que d’une fermeture zippée protégée par une patte avec boutons-pression pour éviter l’infiltration de l’eau. Des bandes rétro-réfléchissantes sont positionnées stratégiquement autour du torse, des bras et des jambes pour une visibilité accrue. Le pantalon assorti comprend une ceinture élastiquée et des ouvertures latérales pour un enfilage rapide. Sa coupe ample permet le port sur d’autres vêtements de travail.
Spécifications :
• Matière extérieure : 100 % polyester Oxford enduction PU
• Capuche intégrée au col, ajustable par cordon
• Fermeture centrale zippée avec rabat et boutons-pression
• Bandes rétro-réfléchissantes horizontales et verticales
• Manches raglan avec poignets élastiqués
• Pantalon avec taille élastiquée
• Ouvertures latérales pour un habillage aisé
• Coutures soudées pour une étanchéité renforcée
Normes :
• EN ISO 20471 + A1 : norme relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité. L’ensemble est certifié classe 3, assurant une visibilité optimale même à grande distance ou en faible luminosité.
• EN 343 + A1 : norme garantissant la protection contre la pluie. Elle évalue la résistance à la pénétration de l’eau et la respirabilité du vêtement.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Haute visibilité assurée en toutes circonstances
• Excellente protection contre la pluie et le vent
• Capuche intégrée, ajustable et discrète
• Bandes rétro-réfléchissantes stratégiquement placées
• Tissu respirant limitant la condensation interne
• Coutures soudées pour une étanchéité maximale
• Pantalon facile à enfiler sur d'autres vêtements
• Excellente protection contre la pluie et le vent
• Capuche intégrée, ajustable et discrète
• Bandes rétro-réfléchissantes stratégiquement placées
• Tissu respirant limitant la condensation interne
• Coutures soudées pour une étanchéité maximale
• Pantalon facile à enfiler sur d'autres vêtements
Applications
Idéal pour les professionnels évoluant en extérieur par temps de pluie, cet ensemble de pluie haute visibilité convient parfaitement aux secteurs du BTP, des travaux publics, du transport, de la logistique, de la maintenance et aux collectivités territoriales. Il peut être porté en intervention sur la voie publique, en zone portuaire, sur des chantiers, ou encore pour des opérations de nettoyage en conditions climatiques humides.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € HT
/ unité
54,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h