Parka haute visibilité Coverguard 70450, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Hi-way polyester hi-viz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70450
Rubix :4886-6042144
EAN :3435241704504

Documents
Détails articles : PARKA HIVIZ JAUNE/MARINE TM BANDE 3M
Polyester non respirant, Oxford enduit PU imperméable fluo (70% polyester 30% polyuréthane). Couleurs sombres en polyester Oxford enduit PVC imperméable. Coutures étanchées, doublure en polyester taffetas 190T, isolation en polyester 180g/m139
Points forts
Imperméable, fluorescent, coutures étanchées, poignets coupe-vent, marquage possible, doublée, rétroréfléchissant, capuche protégeant du vent. Praticité de la fermeture double sens
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,51 € HT
/ unité
85,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
