Parka haute visibilité Coverguard 70563, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Hi-way polyester 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70563
Rubix :4886-6044101
EAN :3435241705631



Documents
Détails articles : PARKA 4 EN 1 HIVIZ BANDE 3M TXXL POLYESTER ORANG/MARINE BANDE3M
Matière extérieure : Polyester Oxford enduit PU imperméable fluo. Doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M. Veste intérieure amovible en polaire 100 % polyester 280 g/m².
Points forts
4 en 1 : 1 parka pour l’hiver ; 1 parka intersaison ; 1 veste manches longues ; 1 gilet sans manche. AVANTAGES VESTE INTERIEURE : Vêtement haute visibilité ; Imperméable ; Manches amovibles. AVANTAGES PARKA : Imperméable ; Vêtement haute visibilité ; Coutures étanchées ; Glissière double sens ; Capuche intégrée avec serrage
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,54 € HT
/ unité
142,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
