Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-25
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-25
Rubix :0326-2573159
Fabricant :537181
EAN :4052568172466
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-25
Kit d'adaptation HAPG-SD2-25 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-25 et du vérin oscillant DRQD-16/20-...-FW-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit=48 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,46 € HT
/ unité
312,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours