Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JC32-10-100

JC, joint flottant, semi-standard, type léger

Voir les informations techniques

Références

SMC :JC32-10-100
Rubix :0338-2272047
Fabricant :JC32-10-100
JOINT DE COMPENSATION SERIE JC JC32-10-100

Résumé technique

Typejc, joint flottant, semi-standard, type léger

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JC JC32-10-100


Nous avons le plaisir d'annoncer l'arrivée de la série JC, un joint flottant léger qui vient compléter notre gamme existante de vérins pneumatiques. L'une des principales caractéristiques du JC est son boîtier en aluminium qui offre une réduction de poids allant jusqu'à 30 %, réduisant ainsi les forces d'inertie et les charges latérales sur les actionneurs lorsqu'ils sont en fonctionnement. L'articulation est également protégée par un couvercle étanche à la poussière, ce qui prolonge sa durée de vie. Avec un angle de rotation de ±5° et une excentricité admissible de ±0,5 à 1 mm, le JC est conçu pour compenser tout défaut d'alignement pouvant survenir entre la pièce à usiner et le cylindre. Cette capacité d'absorption des écarts réduit l'usure des vérins et prolonge leur durée de vie. Il peut fonctionner avec une force de traction/compression maximale de 3100 N pour des alésages de vérins allant de 20 à 63 mm et des tailles de filetage allant de M8x1,25 à M18x1,5. La série JC est idéale pour tout vérin pneumatique dont le joint doit absorber le décentrage ou la perte de précision du parallélisme entre le vérin et le corps entraîné.

Points forts

Semi-standard/taille nominale du filetage.

Informations techniques


Attributs
Typejc, joint flottant, semi-standard, type léger
43,86 € HT
/ unité
52,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours