Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 1078.0.75, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 750 °C

Hard Hat Peinture thermorésistante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :1078.0.75
Rubix :1133-5170346
EAN :8715743017032
PEINTURE HT TEMPERATURE BLACK LE BIDON DE 0,75L

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE HT TEMPERATURE BLACK LE BIDON DE 0,75L


Résiste à la chaleur jusqu'à 750°C en pointe, 600°C en continu. S'applique sur acier préparé ou sur des surfaces prépeintes comme les éléments de chaudières, barbecues, etc.
Hard Hat® finition Haute Température 750°C 750ml Noir Satiné

Points forts

Résiste à 750°C en pointe. Résiste à 600°C en service. Antirouille.

Applications

Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéale sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, radiateurs, etc.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurnoir
Max. Température d'utilisation750 °C
Temps de séchage120 min
Résistance à la corrosionnon
Capacité9 m²
404,94 € HT
/ 6 bidons
485,93 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Contenance

Couleur