Peinture antirouille et au zinc Loctite SF 7800, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 550 °C

Galvanisant SF 7800 Loctite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7800
Rubix :0166-1002225
Fabricant :303140
EAN :4033267222331
GALVANISANT ZINC 7800 AE400ML LOCTITE LB UC12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALVANISANT ZINC 7800 AE400ML LOCTITE LB UC12


LOCTITE® SF 7800 est un spray anticorrosion pour les métaux ferreux à base de zinc et d’aluminium, efficace même dans les conditions extrêmes. Il est idéal pour restaurer ou renforcer la protection de pièces galvanisées après soudure ou réparation. Sa formule à polymérisation rapide séchant à l’air libre en fait un choix pratique pour des applications industrielles variées.

Caractéristiques :
LOCTITE® SF 7800 est conçu pour offrir une protection durable contre la corrosion sur les surfaces métalliques ferreuses. Sa formulation spécifique intègre une résine enrichie en zinc et en aluminium, assurant une excellente adhérence et un effet cathodique protecteur à long terme. Ce produit est principalement utilisé pour effectuer des retouches de pièces métalliques après soudure, pour protéger les assemblages métalliques et pour restaurer la protection des éléments galvanisés. Il est efficace sur de nombreux supports, tels que des tubes, des brides, des rails de sécurité, des panneaux ou des réservoirs. L’application se fait par pulvérisation à l’aide d’un aérosol, permettant de couvrir uniformément la surface ciblée. Ce spray polymérise à température ambiante, mais il convient pour des températures d’utilisation allant de -50 à +550 °C.

Spécifications :
- Technologie : Base solvant
- Nature chimique : Zinc et aluminium dans une résine
- Aspect : Gris aluminium
- Odeur : Solvant
- Méthode d’application : Aérosol
- Propulseur : Butane/Propane
- Polymérisation : Séchage par évaporation
- Masse volumique à 20 °C : 0,894 g/ml
- Viscosité à 20 °C : 0,6 cSt
- Test au brouillard salin DIN 53210 (290 h) : Ri 0
- Pression à 20 °C : 4 bar
- Temps de séchage à 20 °C : 2 à 5 minutes
- Masse pulvérisée : 1,7 g/s
- Peut être peint (film de 30 µm), à 20 °C après : 24 h
- Température de fonctionnement : -50 °C à +550 °C
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.

Normes :
Ce spray LOCTITE® SF 7800 est conforme aux normes européennes en matière de protection contre la corrosion, telles que la norme DIN 53210. Cette norme spécifie les essais de brouillard salin pour évaluer la résistance à la corrosion des revêtements appliqués sur les métaux. Un résultat Ri 0 au test de 290 heures démontre une excellente performance sans défaut visible.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Offre une protection anticorrosion à long terme pour les métaux ferreux ;
- Adapté aux retouches post-soudure et aux réparations de pièces galvanisées ;
- Convient à une large plage de température d’utilisation de -50 °C à +550 °C ;
- Séchage rapide par évaporation en 2 à 5 minutes à température ambiante ;
- Application simple et uniforme par aérosol ;
- Bonne résistance aux environnements corrosifs selon test DIN 53210

Applications

LOCTITE® SF 7800 est recommandé pour les opérations de maintenance industrielle, les réparations sur site et les finitions post-soudure. Il est particulièrement utile dans les secteurs de la construction métallique, de l’automobile, de la fabrication de structures en acier et de la maintenance d’infrastructures. Il convient pour protéger ou restaurer des pièces, telles que des glissières de sécurité, des tubes, des réservoirs, des panneaux, et des brides. Son utilisation est recommandée sur des surfaces propres et sèches, avec une pulvérisation à 20-30 cm pour assurer un film homogène.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Couleurgris
Max. Température d'utilisation550 °C
21,94 € HT
/ unité
26,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h