Peinture de finition Rust-Oleum 2116, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Hard Hat Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2116
Rubix :1133-5055263
EAN :8715743006319

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION ACIER INOXYDABLE AEROSOL 500ML
Peinture-laque de finition industrielle en aérosol à base d'inox pour la protection anticorrosion des supports en acier, anciennes peintures dures, etc. Résistant à l'abrasion.
Hard Hat® Aérosol de finition métallique 500ml Acier Inoxydable
Points forts
Couche de peinture à base d'inox pour une résistance supérieure aux agents corrosifs.
Applications
Pour acier non revêtu, bois et béton.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h