Peinture de finition Rust-Oleum 879.D.BE.10
Zinsser® AllCoat Exterior
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :879.D.BE.10
Rubix :1133-5542404
Fabricant :879.D.BE.10
Documents
Détails articles : BASE A TEINTER D/FONCE ZINSSER ALLCOAT EXT SATIN 10L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Satin 10L Base D
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,90 € HT
/ unité
327,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

