Peinture de finition Rust-Oleum 869.1.BE.10
Zinsser® AllCoat Exterior Mat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :869.1.BE.10
Rubix :1133-5542397
Fabricant :869.1.BE.10
Documents
Détails articles : PEINT EXT MAT 10L BLANC ZINSSER ALLCOAT EXT MAT 10L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Mat 10L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,13 € HT
/ unité
378,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

