Références
Parker :6 HP5ON-S
Rubix :7826-2298183
Fabricant :6 HP5ON-S
Détails articles : PRISE 6 PANS CREUX
La gamme de raccords de tuyauterie et d'adaptateurs de port de Parker offre un large éventail de types de filetage, notamment NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 et métrique. Tous les raccords et adaptateurs de cette ligne de produits sont conformes ou supérieurs aux spécifications de l'industrie.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Mâle SAE-ORB
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 9/16-18
Type de connexion : Bouchon hexagonal creux
Poids dimensionnel : 0.007742805755395683
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de port
Pression dynamique maximale : 6000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Bouchon
Connexion 1 Style : Mâle SAE-ORB
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 9/16-18
Type de connexion : Bouchon hexagonal creux
Poids dimensionnel : 0.007742805755395683
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de port
Pression dynamique maximale : 6000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Bouchon
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | fiche |
| Diamètre de filetage (pouce) | 9/16 in - 18 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,00 € HT
/ 100 unités
979,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours