Références
Parker :3626 04 00
Rubix :7826-5390334
Fabricant :3626 04 00
EAN :0820099282138


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé chimique fda |
|---|---|
| Type | bouchon d'obturation |
Détails articles : RACC INSTANTANE LAITON NICKELE BOUCHON TUBE MALE D4
Les composants sont conformes à la norme FDA et à la réglementation 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickelé chimique FDA
Configuration : Tige de tube à bouchon
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Connexion 3 Taille : n/a
Type de connexion 3 : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Bouchon d'obturation avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.004
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickelé chimique FDA
Configuration : Tige de tube à bouchon
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Connexion 3 Taille : n/a
Type de connexion 3 : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Bouchon d'obturation avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.004
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé chimique fda |
|---|---|
| Type | bouchon d'obturation |
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € HT
/ 10 unités
49,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h