Références
Gates :24GSP42FDLORX
Rubix :A245-2069710
Fabricant :7347-19495-5
EAN :5414465878121

Détails articles : EMBOUT 24GSP42FDLORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux hydrauliques avec tresses en fil spiralé
Informations techniques
Attributs
| Type | globalspiral |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 1/2 '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 135 °C |
| Exécution | fdlorx |
| Diamètre extérieur du tube | 50 mm |
| Diamètre de filetage | 52 mm |
| Pression | 413,7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,14 € HT
/ unité
105,77 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
