Références
Parker :10346-10-8
Rubix :7826-2297956
Fabricant :10346-10-8


Résumé technique
| Type | connecteur à filetage droit |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7/8 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT MALE JIC 37 - ISO12151-5 TYPE S - AGJ
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Taille : -8 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 7/8"-14 pouces
Connexion 2 : 7/8"
Type de connexion 2 : Mâle, JIC 37°, Rigide, Mâle, JIC 37°, Rigide
Type de connexion 2 : Mâle JIC 37° - Rigide
Longueur du raccord : 32 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 56 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 24 mm (voir légende du dessin H)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport, équipement de fabrication industrielle|machines hors route|transport
Pression de fonctionnement maximale : 35.0, 350
Pression de fonctionnement : 35
Type d'orifice : AGJ
Type d'orifice : JIC
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Taille : -8 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 7/8"-14 pouces
Connexion 2 : 7/8"
Type de connexion 2 : Mâle, JIC 37°, Rigide, Mâle, JIC 37°, Rigide
Type de connexion 2 : Mâle JIC 37° - Rigide
Longueur du raccord : 32 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 56 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 24 mm (voir légende du dessin H)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport, équipement de fabrication industrielle|machines hors route|transport
Pression de fonctionnement maximale : 35.0, 350
Pression de fonctionnement : 35
Type d'orifice : AGJ
Type d'orifice : JIC
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur à filetage droit |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,40 € HT
/ 20 unités
538,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours