Références
SMC :SY5220-5MOU-C8F-Q
Rubix :0338-2391050

Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 8 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 8
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 8 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,73 € HT
/ unité
154,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours