Références
Festo :VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
Rubix :0326-2561474
Fabricant :4514739
EAN :4052568274672

Résumé technique
| Type | valve à glissière vher |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
Distributeur VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=766 l/min, Pression de service=1 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve à glissière vher |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | sub-base g1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,16 € HT
/ unité
512,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours