Électrovanne Festo VMPA2-M1BH-B-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA2-M1BH-B-PI
Rubix :0326-2564089
Fabricant :8022036
EAN :4052568257323
ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA2-M1BH-B B-PI

Résumé technique

Typevanne pour mpa
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA2-M1BH-B B-PI


Électrodistributeur VMPA2-M1BH-B-PI Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=520 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour mpa
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionplug m8x1, 4-pin
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
207,94 € HT
/ unité
249,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours