Références
Parker :P2E-KV32C1
Rubix :0207-2031278
Fabricant :P2E-KV32C1


Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : ELECTROVANNE 15MM 12W 24VCC CDE MANUELLE IMPULSION
Parker bobine 15mm 24v/dc p2e-kv32c1
Points forts
•Débit élevé – Taille compacte avec un corps de largeur de 18 mm
Diamètre de raccord instantané 6 mm, 8 mm ou fileté G1/8’’
Connecteur de clip économique (IP40) ou connexion DIN forme C (IP65)
Construction légère
Compatible avec la version empilable
Diamètre de raccord instantané 6 mm, 8 mm ou fileté G1/8’’
Connecteur de clip économique (IP40) ou connexion DIN forme C (IP65)
Construction légère
Compatible avec la version empilable
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Matière du corps | plastique |
| Tension | 24 V |
| Connexion | en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c) |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,33 € HT
/ unité
148,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours