Références
Festo :VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10
Rubix :0326-2561455
Fabricant :4514997
EAN :4052568274863

Résumé technique
| Type | vofd électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFD-L50T-M32-MN-G14-10
Distributeur VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=493 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vofd électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | g1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,51 € HT
/ unité
537,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours