Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNGB-250

SNGB Bride pivotante

Voir les informations techniques
Références
Festo :SNGB-250
Rubix :0326-2578984
Fabricant :157512
EAN :4052568125158
FLASQUE ORIENTA SNGB-250
Résumé technique
Typebride pivotante

Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNGB-250


Flasque orientable SNGB-250 Chape de pied compatible LN, LSN. Taille=250, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=16141 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,16 HT
/ unité
948,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours