Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMSV-51

Kit adaptation

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMSV-51
Rubix :0326-2570406
Fabricant :548781
EAN :4052568190163
KIT ADAPTATION HMSV-51

Résumé technique

Typekit d'adaptation pour la technologie de manipulation et d'assemblage

Détails articles : KIT ADAPTATION HMSV-51


Kit d'adaptation HMSV-51 Pour le montage de DGSL-12/16/20/25 sur DGEL-25 et DGC-25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=214 g, Information matériaux, plaque d'adaptation=Alliage d'aluminium, Information matériau vis=Acier

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptation pour la technologie de manipulation et d'assemblage
155,10 € HT
/ unité
186,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours