Raccord à sertir Parker 1CA46-15-8
Hannifin Adaptation sans glissement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1CA46-15-8
Rubix :7826-2081139
Fabricant :1CA46-15-8


Résumé technique
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | m22x1,5 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-22X1,5-TUYAU DN12
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 46 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 46 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux sans drayage Compact Twin à pression constante avec rayon de courbure étroit et bien plus encore.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Taille : -8 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 15 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 27 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 31,5, 315
Type d'orifice : DKOL
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Taille : -8 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 15 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 27 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 31,5, 315
Type d'orifice : DKOL
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | m22x1,5 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 46 |
| Diamètre extérieur du tube | 15 mm |
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,20 € HT
/ 20 unités
452,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours