Références
Gates :10G18FDLORX90
Rubix :A245-2069133
Fabricant :7100-19955-5
EAN :5414465050220


Résumé technique
| Type | embout 10g18fdlorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/8 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 10G18FDLORX90
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 90°. Série légère. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout 10g18fdlorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx90 |
| Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
| Diamètre de filetage | 26 mm |
| Pression | 413,7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,60 € HT
/ 10 unités
465,12 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence