Adaptateur de raccord fileté Parker 1817 00 13

Legris Adaptateur Bulkhead BSP Parallèle 1817

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1817 00 13
Rubix :4439-2013984
Fabricant :1817 00 13
EAN :0820099192208
RACCORD HP200 INOX 316 TRAVERSE DE CLOISON F1/4

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 TRAVERSE DE CLOISON F1/4


Adaptateur de cloison mâle à femelle.
La construction en acier inoxydable offre une excellente résistance chimique aux fluides et environnements agressifs.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Coupleur de cloison femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.053

Informations techniques


Attributs
Type1817
Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur du tube24 mm
96,82 € HT
/ 2 unités
116,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours