Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R165121420
BSHP Bloc de roulement FNS
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R165121420
Rubix :0234-1254921



Détails articles : GUIDE A BILLES LARGEUR STANDARD
Les systèmes de rails à billes de haute qualité Bosch Rexroth sont conçus principalement pour la construction mécanique générale et la fabrication d'outils. Ces solutions se caractérisent par leur performance et leur longue durée de vie. Une protection spéciale contre la corrosion permet une utilisation même dans des conditions difficiles. Le système efficace de lubrification par quantité minimale et les roulements à rouleaux inusables garantissent une grande fiabilité de fonctionnement et une précision constante tout au long de la durée de vie du système.
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,69 € HT
/ unité
303,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h