Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE15-B-H-V1-G4
Voiture étroite
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE15-B-H-V1-G4
Rubix :0270-1220703
Fabricant :0197459580250

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-H-V1-G4 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G4
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B-H, chariot de guidage haut et étroit, quatre rangées
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 61,2 mm |
| Hauteur sur rail | 28 mm |
| Précision | g4 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,50 € HT
/ unité
213,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours