Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R201121306
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R201121306
Rubix :0234-1422719



Détails articles : GUIDE A BILLES RESIST NRII KWD-025-SNS-C1-H-0
B. BLOC COULISSANT NRII KWD-025-SNS-C1-H-0
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,69 € HT
/ unité
424,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
