Références
Facom :DL.1GPPF
Rubix :0139-5439404
EAN :3662424102233



Détails articles : GRUE D'ATELIER 1T
Grue d'atelier 1 t
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Longueur | 1520 m |
| Poids | 80 kg |
| Largeur | 1520 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,94 € HT
/ unité
773,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
