Grue d'atelier Spartex 898177
Grue d'atelier pliable - 3 positions - 500kg à 1000kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :853945
Spartex :898177
Rubix :Z600-7345122
Fabricant :898177
EAN :3660338519178






Documents
Détails articles : GRUE D ATELIER PLIABLE 1 T 3 POSITIONS
Bras télescopique réglable 3 positions de 500 à 1000 kg.
Pompe à double effet pour un levage rapide.
Le piston et le plongeur de la pompe sont chromés pour résister à la rouille et durer.
Les vérins hydrauliques spéciaux sont équipés d'un mécanisme de dérivation de sécurité intégré.
La pompe pivotante à 360° permet de travailler dans n'importe quelle position.
Structure unique de cadre pliant pour le stockage et l'économie d'espace.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Longueur | 1,613 m |
| Poids | 85 kg |
| Largeur | 978 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,40 € HT
/ unité
958,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
