Grue d'atelier Facom DL.1GP

Grue d'atelier pliable 1 t

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DL.1GP
Rubix :0139-5287593
EAN :3662424059971
GRUE D'ATELIER PLIABLE 1T DL.1GP

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRUE D'ATELIER PLIABLE 1T DL.1GP


La grue d’atelier Facom combine robustesse et compacité pour la manutention de charges jusqu’à 1 tonne. Conçue pour les environnements industriels et les ateliers, elle facilite le levage et la dépose d’équipements lourds grâce à une flèche déployable sans outil et une commande à double effet.

Caractéristiques :
La grue d’atelier Facom DL.1GP est conçue pour les opérations de levage et de manutention en atelier, tout en assurant un déploiement rapide et sans effort. Sa flèche se déploie sans outil, permettant une mise en œuvre immédiate selon le besoin. La commande rotative à 270° avec double effet favorise une montée rapide et précise, idéale pour ajuster la hauteur de levage sans perte de temps. Les roues arrières pivotantes facilitent les déplacements, même dans des espaces restreints. Toutes les roues sont synthétiques et réduisent le bruit de roulage sur les sols durs. L’ensemble repose sur une structure pliable qui simplifie le rangement et le transport de l’équipement. Le vérin est équipé d’une valve anti-surcharge, renforçant la sécurité lors des opérations de levage intensives.

Spécifications :
- Référence : DL.1GP
- Capacité de levage : 1 t (500 kg en flèche).
- Portée maximale : 1030 mm.
- Nombre de positions : 3 (1000 kg, 750 kg et 500 kg).
- Dimensions ouvertes : 450 × 1520 × 978 mm.
- Encombrement au sol : 1520 mm.
- Hauteur maximale de levage : 2500 mm.
- Capacité d’huile hydraulique : 670 ml.
- Type d’huile : ISO 22.
- Nombre de roues : 4.
- Coloris : rouge.

Normes :
Cette chèvre d'atelier est homologuée CE et conforme à la norme EN 1494+A1 qui garantit la conformité aux exigences européennes relatives aux équipements de levage mobiles, assurant un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.

Points forts

- Flèche déployable sans outil pour une mise en service rapide.
- Commande rotative à double effet permettant un levage précis et fluide.
- Structure pliable limitant l’encombrement lors du stockage.
- Roues pivotantes assurant une excellente maniabilité en atelier.

Applications

La DL.1GP s’adresse aux environnements de maintenance, de réparation et de production nécessitant des opérations régulières de levage. Elle s’utilise notamment pour la dépose et la pose de moteurs, le déplacement de machines-outils, ou la manutention d’équipements lourds dans les ateliers mécaniques, les garages automobiles et les services de maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Longueur2500 m
Poids80 kg
Largeur450 mm
694,04 € HT
/ unité
832,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h